マシンリーマ レギュラ

マシンリーマ レギュラ - グーリング

汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。

用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)材質HSS-Eタイプ長さ:レギュラRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
全長(mm)
刃長(mm)
刃径公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58068416496 6.020233-2705610128+0.005/0
3,970
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
58068425496 8.020233-1143611733+0.005/0
4,470
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
58068511496 2.350232-969545312+0.004/0
4,160
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
58068520496 2.400232-967845714+0.004/0
4,160
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
58068529496 3.000233-599566115+0.004/0
3,140
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
58068538496 4.000233-599867519+0.004/0
3,440
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする