グーリング
デバリング レギュラTiAlNコート
穴の入り口、出口の面取り・バリ取りをミーリング加工でおこなえます。
用途
一般鋼、アルミ、ステンレス鋼用。
面取り/バリ取り用。
トラスコ品番
181-8589
材質
超硬
全長(mm)
100
刃長(mm)
8.3
先端径(mm)
2.4
表面処理
TiAlNコート
首下長(mm)
91.7
ネック径(Φmm)
6
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58073386
495 12.000
¥
27,190
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください