グーリング
アルミ加工用高速加工用リーマ レギュラcarboコート
高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。
アルミ専用のリーマでアルミ、アルミ合金の加工に最適です。
シャンクスルークーラント供給により確実な切屑の排出を実現します。
用途
アルミ、アルミ合金用。
貫通穴用。
公差穴用。
トラスコ品番
233-2623
材質
超硬
刃数
6
全長(mm)
130
タイプ
長さ:レギュラ
刃長(mm)
19
表面処理
carboコート
首下長(mm)
85
給油方式
シャンクスルー
刃径公差(mm)
+0.015、+0.008
シャンク径(mm)
12
刃径(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58068407
1679 12.000
¥
79,110
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください