KTC
工具セット(片開きプラハードケース)[22点]
コンパクトで計量な樹脂製ケースを採用しています。
使用頻度の高いアイテムを厳選した入組内容は、ホビーに最適です。
9.5sq.ラチェットハンドルは、BR390(90枚ギア)を採用しています。
仕様
片開きプラハードケースタイプ
トラスコ品番
682-5712
セット内容
9.5sq.ソケット(六角):5.5・7・8・10・12・13・14・17・19・22、9.5sq.ラチェットハンドル、9.5sq.エクステンションバー:75・150、9.5sq.スピンナハンドル、9.5sq.ユニバーサルジョイント、コンビネーションレンチ:8・10・12・14、樹脂柄ドライバ(マイナス)、樹脂柄ドライバ(クロス)、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)
差込角(mm)
9.5(3/8inch)
セット数
22点
ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
190×385×65
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58073797
SK3220P
¥
44,600
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る