アウターベストシリーズ スターターキット 防水ファン Bluetooth対応

アウターベストシリーズ スターターキット 防水ファン Bluetooth対応 - ゴールドウイン

空調服[[R上]]アウターべストシリーズの「ファン・バッテリー・充電器・Bluetoothリモコンコントローラー・ケーブル」一式のスターターキットです。
セット内容「PKFA24112(防水ファン2個)」+「PKBT23222(バッテリーセット バッテリー/アダプター/バッテリーケース)」+「PKCB24311(防水ファン専用ケーブル)」+「PKCT23520(Bluetoothコントローラー)」
4段階の出力切替機能を搭載しています。
(コントローラー対応)
別売の空調服アウターベストシリーズをご使用の際に必要なスターターキットです。
本製品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

トラスコ品番693-3966タイプ防水内容量1セット
注意
※別売のPK2901・PK2903・PK2911・PK2913 空調服[[R上]] アウターべストシリーズと組み合わせてご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58074251PKSKITW
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする