曜日別特売

アクティブコード06

アクティブコード06 - コヅチ

アクティブライフで使用できるスタイリッシュな小物入れです。

用途小物入れ用。トラスコ品番407-1182材質本体:ポリエステル・レザー、金具:スチール幅(mm)135高さ(mm)190奥行(mm)60ポケット数3内容量1個
注意
※化学繊維を使用しておりますので、火気に近づけないでください。
※リベットの破損や縫製部分のほつれなど、本体に異常が出ましたら、ご使用を中止してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58066849BO-06
2,910
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする