3連チェーン折込鋸2段差床皮サック

3連チェーン折込鋸2段差床皮サック - コヅチ3連チェーン折込鋸2段差床皮サック - コヅチ3連チェーン折込鋸2段差床皮サック - コヅチ3連チェーン折込鋸2段差床皮サック - コヅチ3連チェーン折込鋸2段差床皮サック - コヅチ3連チェーン折込鋸2段差床皮サック - コヅチ

国産で丈夫な牛本革を使用しており、3連チェーン丁番でベルト通しとサックが分離可能です。

用途折込鋸などの2段収納用。トラスコ品番701-3158材質生地:牛革、金具:スチール、ステンレス長さ(mm)355形状折込鋸2段差幅(mm)100高さ(mm)355奥行(mm)60ベルト通し幅(mm)60内容量1個
注意
※チェーン丁番は、緩みが発生した場合は、締め直しなどのメンテナンスを行ってください。
※破損、縫い合わせ部分のほつれなどが発生した場合は使用を中止してください。
※水濡れで多少、摩擦により色落ち、色移りする場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58074567CH-07BK
7,970
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事用工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする