コヅチ
3連チェーンツール2段差床皮サック
国産で丈夫な牛本革を使用しており、3連チェーン丁番でベルト通しとサックが分離可能です。
用途
大型ペンチなどの工具差し用。
トラスコ品番
701-3162
材質
生地:牛革、金具:スチール、ステンレス
長さ(mm)
345
形状
ツール2段差
幅(mm)
100
色
黒
高さ(mm)
345
奥行(mm)
55
ベルト通し幅(mm)
60
内容量
1個
注意
※チェーン丁番は、緩みが発生した場合は、締め直しなどのメンテナンスを行ってください。
※破損、縫い合わせ部分のほつれなどが発生した場合は使用を中止してください。
※水濡れで多少、摩擦により色落ち、色移りする場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58074558
CH-02BK
¥
6,450
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください