曜日別特売

エアホースリール”スーパーリール”

エアホースリール”スーパーリール” - 嵯峨電機工業

10m自動巻取りのホースリールです。
ラチェットの爪が細かく任意の位置でストッパーが利き、どこでもストッパーをはずすことができます。
1/4ウレタンホース10mを収納しています。
ケースカラーはグリーンです。

用途天井・壁などにつけて約5m程度の移動範囲でエアツールを使用したいときに。トラスコ品番781-6081寸法(mm)32.5×Φ288×126.3グリーン適合チューブ外径(Φmm)10使用温度範囲(℃)0~40容量(kg)4.1最高使用圧力(MPa)1.5ケース色グリーンホース長さ(m)10最大使用圧力(MPa)1.5二次側長さ(m)10一次側長さ(m)1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58074095ARX-10
35,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする