シムコ(SIMCO)
エアロスタット PC2
イオンバランス振幅が少ない安定したイオンバランスを実現しました。
用途
液晶パネルの製造、組み立て、検査工程。
電子部品の製造、組み立て、検査工程。
光学部品、医療用樹脂パーツの組み立て、梱包工程。
樹脂成型品の静電気除去。
トラスコ品番
697-6106
幅(mm)
173
高さ(mm)
231
奥行(mm)
84
電源(V)
100-240VAC
オゾン発生量
0.05ppm以下(距離150mm)
最大風量(m
3
/min)
3.65
イオンバランス
±10V
除電方式
交流コロナ放電方式
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58066901
91-PC2-JP-01
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください