SUZUKID(スズキッド)
小型電気解氷機”ハイホット”
解氷時間を所定時間内に設定できる解氷タイマー付きです。
解氷作業中の有無を確認できる解氷ランプ付きです。
使いすぎによる本体内の温度上昇を察知し、故障を防ぐ加熱防止機能付きです。
用途
冬季に凍結してしまう水道管を抵抗熱で解氷する際に。
トラスコ品番
859-8293
材質
軟鉄等
長さ(mm)
280
幅(mm)
160
高さ(mm)
216
内容量
1台
注意
※フレキシブルパイプへの使用不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58071575
SSS-250Z
¥
120,000
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください