象印チェンブロック
ファンドリーフック 3.2t (YNX-10)
口が広く開いているので掛けやすい仕様です
用途
チェーンスリングのフックとして
トラスコ品番
134-7521
材質
スチール
基本使用荷重(t)
3.2
寸法a(mm)
32
寸法t(mm)
29
寸法b(mm)
15
寸法s(mm)
38
寸法n(mm)
73
寸法p(mm)
149
破断荷重(kN)
160
自重(kg)
1.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
適合チェン:10
内容量
1個
注意
※YNX-10は青色です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58069141
YNX-10
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください