T溝チップガード
T溝に押し込むだけで、T溝の切粉だまりを抑制できます。
試験を積み重ね選定された特殊シリコン樹脂のため、変形や膨張がほとんどありません。
ハサミで簡単にカットできます。
優れた柔軟性で治具の下に差し込み、装着も可能です。
用途T溝のガードに。
トラスコ品番698-0917
材質シリコン樹脂
幅(mm)16
全長(mm)250
色青
RoHS指令(10物質対応)対応
T溝幅(mm)16
内容量1箱(20本)
T溝に押し込むだけで、T溝の切粉だまりを抑制できます。
試験を積み重ね選定された特殊シリコン樹脂のため、変形や膨張がほとんどありません。
ハサミで簡単にカットできます。
優れた柔軟性で治具の下に差し込み、装着も可能です。