ブレーカ付き正方形インサート

ブレーカ付き正方形インサート - タンガロイ
適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度材逃げ角(°)主切れ刃AN:11内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
厚さS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58101980SPMM322ER-CG AH6225564-5717有効LE:9.53RE:0.83.18
16,100
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
58101989SPMM432ER-CG AH6225564-7289有効LE:12.7RE:0.84.76
21,800
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
58101998SPMP042ER-CG AH6225564-7370有効LE:7.94RE:0.83.18
15,700
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
58102007SPMP831-CG AH6225564-7340有効LE:6.35RE:0.42.38
14,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする