タンガロイ
ストリーム・ジェット・バー 外径旋削加工用インサート 2QP-DCM/GW
55°ひし形CBNインサートです。
用途
外径旋削加工用。
トラスコ品番
825-3209
タイプ
連続加工
穴径(Φmm)
D1:4.4
切刃長さ(mm)
L:2.5
ブレーカ
なし
コーナー半径(mm)
RE:0.4
適合被削材種
高硬度材
チップ形状
55°ひし形
厚さS(mm)
3.97
RoHS指令(10物質対応)
対応
逃げ角(°)
主AN:7
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58082669
2QP-DCMW11T304 BX330
¥
13,080
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください