タンガロイ
タング・ターン 外径旋削加工用インサート 2QP-CNM/GA
80°ひし形CBNインサートです。
用途
外径旋削加工用。
トラスコ品番
825-3167
タイプ
連続加工、 弱断続加工
穴径(Φmm)
D1:5.16
切刃長さ(mm)
L:2.2
ブレーカ
なし
コーナー半径(mm)
RE:0.8
適合被削材種
高硬度材
チップ形状
80°ひし形
厚さS(mm)
4.76
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58082660
2QP-CNGA120408 BX360
¥
12,380
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください