タンガロイ
80°菱形 ネガチップ T6215
ステンレス鋼の高速切削加工に最適です。
用途
被削材:ステンレス鋼。
コーティング
CVD
適合被削材種
ステンレス鋼
チップ形状
ひし形80°
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
厚さS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58099496
CNMG120404-SF T6215
364-3399
L:12.9
RE:0.4
4.76
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58099505
CNMG120408-SF T6215
362-1330
L:12.9
RE:0.8
4.76
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58099521
CNMG120412-SF T6215
361-9622
L:12.9
RE:1.2
4.76
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58099530
CNMG120412-SS T6215
364-1823
L:12.9
RE:1.2
4.76
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
58099776
CNMG120404-SS T6215
362-2955
L:12.9
RE:0.4
4.76
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
58099785
CNMG120408-SS T6215
362-2985
L:12.9
RE:0.8
4.76
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
58099801
CNMG120404-SM T6215
362-4492
L:12.9
RE:0.4
4.76
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58099810
CNMG120408-SM T6215
362-6131
L:12.9
RE:0.8
4.76
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58099819
CNMG120412-SM T6215
362-2973
L:12.9
RE:1.2
4.76
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58099828
CNMG120404-SA T6215
362-4484
L:12.9
RE:0.4
4.76
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
58099837
CNMG120408-SA T6215
362-4475
L:12.9
RE:0.8
4.76
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
58099846
CNMG120412-SA T6215
362-6106
L:12.9
RE:1.2
4.76
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
58100711
CNMG090304-SF T6215
432-4729
L:9.7
RE:0.4
3.18
¥
10,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
58100729
CNMG090308-SF T6215
431-9968
L:9.7
RE:0.8
3.18
¥
10,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
58100765
CNMG120404-TM T6215
431-8297
L:12.9
RE:0.4
4.76
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
58100808
CNMG120408-TM T6215
432-7887
L:12.9
RE:0.8
4.76
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
58100869
CNMG120416-TM T6215
432-9471
L:12.9
RE:1.6
4.76
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
58100896
CNMG160612-SM T6215
431-8368
L:16.1
RE:1.2
6.35
¥
24,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください