タンガロイ
35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート T6215
ステンレス鋼の高速切削加工に最適です。
用途
被削材:ステンレス鋼。
トラスコ品番
362-6133
適合被削材種
ステンレス鋼
チップ形状
ひし形頂角35°
厚さS(mm)
4.76
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58099968
VNMG160404-SS T6215
¥
16,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください