曜日別特売

55°菱形 ネガチップ T6215

55°菱形 ネガチップ T6215 - タンガロイ55°菱形 ネガチップ T6215 - タンガロイ55°菱形 ネガチップ T6215 - タンガロイ55°菱形 ネガチップ T6215 - タンガロイ

ステンレス鋼の高速切削加工に最適です。

用途被削材:ステンレス鋼。切刃長さ(mm)L:15.5コーティングCVD適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形55°内容量1箱(10個)
全19種類を絞り込む
トラスコ品番
19種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径(mm)
厚さS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58099539DNMG150404-SF T6215364-3347RE:0.44.76
15,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
58099548DNMG150408-SF T6215364-3388RE:0.84.76
15,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
58099557DNMG150604-SF T6215364-1824RE:0.46.35
18,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
58099566DNMG150608-SF T6215361-9675RE:0.86.35
18,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
58099575DNMG150604-SM T6215364-1816RE:0.46.35
18,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
58099855DNMG150404-SS T6215362-4540RE:0.44.76
15,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
58099871DNMG150408-SS T6215362-2989RE:0.84.76
15,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
58099880DNMG150604-SS T6215362-7711RE:0.46.35
18,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
58099889DNMG150608-SS T6215362-7665RE:0.86.35
18,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
58099898DNMG150612-SS T6215362-6066RE:1.26.35
18,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
58099907DNMG150404-SM T6215362-6117RE:0.44.76
15,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
58099916DNMG150408-SM T6215362-4570RE:0.84.76
15,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
58099925DNMG150412-SM T6215362-6107RE:1.24.76
15,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
58099941DNMG150608-SM T6215362-4548RE:0.86.35
18,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
58099950DNMG150612-SM T6215362-4547RE:1.26.35
18,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
58100991DNMG150404-TM T6215431-9879RE:0.44.76
15,100
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
58101018DNMG150408-TM T6215433-1007RE:0.84.76
15,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
58101036DNMG150412-SS T6215432-6316RE:1.24.76
15,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
58101070DNMG150416-TM T6215431-6753RE:1.64.76
15,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする