タンガロイ
六角形 ネガティブタイプ WNインサート T6215
ステンレス鋼の高速切削加工に最適です。
用途
被削材:ステンレス鋼。
トラスコ品番
362-6150
適合被削材種
ステンレス鋼
チップ形状
等辺不等角六角形
厚さS(mm)
4.76
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58102339
WNMG080412-SM T6215
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください