タンガロイ
タングシックス・ドリル インサート WWMU-DJ
タングシックスドリル、タングドリルビッグ用6切刃インサートです。
用途
穴あけ加工用。
トラスコ品番
692-9967
材質
PVDコーティング
穴径(Φmm)
取り付けD1:5.5
コーナー半径(mm)
RE:1.2
厚さS(mm)
5.7
内接円IC(mm)
11.3
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58103425
WWMU11X512R-DJ AH7020
¥
20,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください