曜日別特売

80°菱形 ネガチップ GT9530

80°菱形 ネガチップ GT9530 - タンガロイ80°菱形 ネガチップ GT9530 - タンガロイ80°菱形 ネガチップ GT9530 - タンガロイ80°菱形 ネガチップ GT9530 - タンガロイ80°菱形 ネガチップ GT9530 - タンガロイ80°菱形 ネガチップ GT9530 - タンガロイ80°菱形 ネガチップ GT9530 - タンガロイ

仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。

用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット+PVDコーティング切刃長さ(mm)L:12.9内接円(mm)12.7コーティングPVD適合被削材種鋼、鋳鉄チップ形状ひし形80°厚さS(mm)4.76穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58084708CNMG120404-11 GT9530708-23210.4RE:0.4
11,000
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
58084735CNMG120404-AFW GT9530708-23800.4RE:0.4
11,200
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
58084830CNMG120404-TS GT9530708-26650.4RE:0.4
11,000
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
58084857CNMG120404-TSF GT9530708-27030.4RE:0.4
11,000
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
58084875CNMG120404-ZF GT9530708-27200.4RE:0.4
11,000
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
58084900CNMG120408 GT9530708-27540.8RE:0.8
11,000
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
58084927CNMG120408-11 GT9530708-28190.8RE:0.8
11,000
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
58084970CNMG120408-AFW GT9530708-28860.8RE:0.8
11,200
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
58085085CNMG120408-TS GT9530708-32460.8RE:0.8
11,000
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
58085110CNMG120408-TSF GT9530708-32890.8RE:0.8
11,000
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
58085128CNMG120408-ZF GT9530708-33010.8RE:0.8
11,000
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
58085146CNMG120408-ZM GT9530708-33270.8RE:0.8
11,000
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
58085207CNMG120412-ZM GT9530708-36021.2RE:1.2
11,000
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする