曜日別特売

55°菱形 ネガチップ GT9530

55°菱形 ネガチップ GT9530 - タンガロイ55°菱形 ネガチップ GT9530 - タンガロイ55°菱形 ネガチップ GT9530 - タンガロイ55°菱形 ネガチップ GT9530 - タンガロイ55°菱形 ネガチップ GT9530 - タンガロイ55°菱形 ネガチップ GT9530 - タンガロイ55°菱形 ネガチップ GT9530 - タンガロイ55°菱形 ネガチップ GT9530 - タンガロイ

仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。

用途被削材:鋼、鋳鉄。コーティングPVD適合被削材種鋼、鋳鉄チップ形状ひし形55°RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
全16種類を絞り込む
トラスコ品番
16種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
厚さS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58088811DNGG150404L GT9530709-7743サーメット+PVDコーティングL:15.5RE:0.44.76
35,900
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
58088829DNGG150404R GT9530709-7760サーメット+PVDコーティングL:15.5RE:0.44.76
35,900
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
58088899DNMG110404-CB GT9530708-7047サーメット+PVDコーティングL:11.6RE:0.44.76
14,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
58088917DNMG110408-CB GT9530708-7268サーメット+PVDコーティングL:11.6RE:0.84.76
14,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
58088935DNMG150404 GT9530709-8014PVDコーティングL:15.5RE:0.44.76
15,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
58089057DNMG150404-TS GT9530709-8359サーメット+PVDコーティングL:15.5RE:0.44.76
15,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
58089091DNMG150404-TSF GT9530709-8391サーメット+PVDコーティングL:15.5RE:0.44.76
15,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
58089179DNMG150408-NM GT9530709-8685サーメット+PVDコーティングL:15.5RE:0.84.76
15,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
58089249DNMG150408-TS GT9530709-8863サーメット+PVDコーティングL:15.5RE:0.84.76
15,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
58089285DNMG150408-ZF GT9530709-8928サーメット+PVDコーティングL:15.5RE:0.84.76
15,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
58089310DNMG150408-ZM GT9530709-8944サーメット+PVDコーティングL:15.5RE:0.84.76
15,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
58089407DNMG150604-TS GT9530709-9401サーメット+PVDコーティングL:15.5RE:0.46.35
18,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
58089416DNMG150604-TSF GT9530709-9436サーメット+PVDコーティングL:15.5RE:0.46.35
18,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
58089450DNMG150608-NM GT9530709-9584サーメット+PVDコーティングL:15.5RE:0.86.35
18,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
58089486DNMG150608-TS GT9530709-9703サーメット+PVDコーティングL:15.5RE:0.86.35
18,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
58089511DNMG150608-TSF GT9530709-9738サーメット+PVDコーティングL:15.5RE:0.86.35
18,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする