曜日別特売

80°菱形 ポジタイプ インサート SH730

80°菱形 ポジタイプ インサート SH730 - タンガロイ80°菱形 ポジタイプ インサート SH730 - タンガロイ

優れた刃立ち性と幅広い被削材に対する安定した長寿命を実現します。
高い耐摩耗性を発揮します。

用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、難削材RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58083116CCGT03X100L-W08 SH730707-9737PVDコーティング
18,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
58083125CCGT03X100R-W08 SH730707-9745PVDコーティング
18,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
58083159CCGT03X102R-W08 SH730707-9788PVDコーティング
18,900
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
58083168CCGT03X104-JS SH730700-4508PVDコーティング
18,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
58083177CCGT03X104L-W08 SH730707-9796PVDコーティング
18,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
58083195CCGT04T100L-W08 SH730707-9818PVDコーティング
18,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
58083211CCGT04T100R-W08 SH730707-9826PVDコーティング
18,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
58083229CCGT04T101-JS SH730700-4559PVDコーティング
18,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
58083238CCGT04T101R-W08 SH730707-9842PVDコーティング
18,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
58083256CCGT04T102-JS SH730700-4583PVDコーティング
18,900
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
58083281CCGT04T102R-W08 SH730707-9869PVDコーティング
18,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
58083299CCGT04T104L-W08 SH730707-9877PVDコーティング
18,900
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
58083317CCGT04T104R-W08 SH730707-9885PVDコーティング
18,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
58083369CCGT060201FN-JS SH730702-7842PVDコーティング
16,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
58083430CCGT060202FN-JS SH730702-7851PVDコーティング
16,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
58083491CCGT060204FN-JS SH730702-7869PVDコーティング
16,400
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
58083545CCGT09T300FN-JS SH730702-7877PVDコーティング
20,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
58083676CCGT09T304FN-JS SH730702-7907本体:超硬合金
20,600
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする