タンガロイ
三角形 ポジティブタイプ TCインサート SH725
優れた耐摩耗性および耐チッピング性を両立したPVDコーティング材種です。
高い耐摩耗性を実現します。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼。
材質
本体:超硬合金
適合被削材種
鋼、ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58092566
TCGT110200FN-JS SH725
712-4520
¥
14,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
58092600
TCGT110202FN-JS SH725
712-4597
¥
14,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
58092609
TCGT110204FN-JS SH725
712-4619
¥
14,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください