曜日別特売

80°菱形 ネガチップ AH6225

80°菱形 ネガチップ AH6225 - タンガロイ80°菱形 ネガチップ AH6225 - タンガロイ80°菱形 ネガチップ AH6225 - タンガロイ80°菱形 ネガチップ AH6225 - タンガロイ80°菱形 ネガチップ AH6225 - タンガロイ80°菱形 ネガチップ AH6225 - タンガロイ80°菱形 ネガチップ AH6225 - タンガロイ80°菱形 ネガチップ AH6225 - タンガロイ

優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。

用途被削材:ステンレス鋼。コーティングPVD適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形80°内容量1箱(10個)
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
厚さS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58098595CNMG120404-SA AH6225272-0729L:12.9RE:0.44.76
11,000
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
58098611CNMG120404-SF AH6225269-8764L:12.9RE:0.44.76
11,000
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
58098620CNMG120404-SM AH6225271-2851L:12.9RE:0.44.76
11,000
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
58098629CNMG120404-SS AH6225271-7584L:12.9RE:0.44.76
11,000
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
58098638CNMG120404L-S AH6225271-2836L:12.9RE:0.44.76
11,000
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
58098647CNMG120404R-S AH6225271-7573L:12.9RE:0.44.76
11,000
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
58098656CNMG120408-SA AH6225271-2841L:12.9RE:0.84.76
11,000
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
58098665CNMG120408-SF AH6225271-9139L:12.9RE:0.84.76
11,000
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
58098681CNMG120408-SH AH6225271-5969L:12.9RE:0.84.76
11,000
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
58098690CNMG120408-SM AH6225271-6053L:12.9RE:0.84.76
11,000
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
58098699CNMG120408-SS AH6225269-7031L:12.9RE:0.84.76
11,000
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
58098708CNMG120408L-S AH6225269-7048L:12.9RE:0.84.76
11,000
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
58098717CNMG120408R-S AH6225269-7015L:12.9RE:0.84.76
11,000
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
58098726CNMG120412-SA AH6225271-2811L:12.9RE:1.24.76
11,000
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
58098735CNMG120412-SF AH6225269-7073L:12.9RE:1.24.76
11,000
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
58098751CNMG120412-SH AH6225269-8714L:12.9RE:1.24.76
11,000
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
58098760CNMG120412-SM AH6225269-7070L:12.9RE:1.24.76
11,000
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
58098769CNMG120412-SS AH6225272-0760L:12.9RE:1.24.76
11,000
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
58098778CNMG120416-SH AH6225271-5996L:12.9RE:1.64.76
11,000
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
58100695CNMG090304-SF AH6225432-7800L:9.7RE:0.43.18
10,700
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
58100720CNMG090308-SF AH6225433-0963L:9.7RE:0.83.18
10,700
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
58100747CNMG120404-TM AH6225431-6813L:12.9RE:0.44.76
11,000
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
58100790CNMG120408-TM AH6225432-4735L:12.9RE:0.84.76
11,000
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
58100817CNMG120408-TS AH6225433-0992L:12.9RE:0.84.76
11,000
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
58100835CNMG120412-TH AH6225431-9930L:12.9RE:1.24.76
11,000
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
58100851CNMG120416-TM AH6225431-6755L:12.9RE:1.64.76
11,000
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
58100878CNMG160612-SH AH6225432-4679L:16.1RE:1.26.35
24,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
58100905CNMG160616-SH AH6225432-7791L:16.1RE:1.66.35
24,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
58100930CNMG190612-SH AH6225431-9889L:19.3RE:1.26.35
30,800
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
58100948CNMG190616-SH AH6225432-7898L:19.3RE:1.66.35
30,800
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする