タンガロイ
三角形 ポジティブタイプ TPインサート AH6225
優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。
用途
被削材:ステンレス鋼。
適合被削材種
ステンレス鋼
チップ形状
正三角形
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58101876
TPMT110202-PS AH6225
432-7817
2.38
¥
9,300
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
58101910
TPMT110308-PS AH6225
432-9379
3.18
¥
9,300
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください