タンガロイ
55°菱形 ポジタイプ インサート AH6225
優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。
耐熱合金の高速切削で優れた性能を発揮します。
用途
被削材:ステンレス鋼。
適合被削材種
ステンレス鋼
チップ形状
ひし形頂角55°
内容量
1箱(10個)
全17種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
269-7012
269-7024
269-8668
271-2876
271-4453
271-6054
271-9203
271-9225
272-0743
431-8322
431-9898
432-1471
432-1492
432-3055
432-3116
432-3147
432-7819
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58099295
DCMT070204-PM AH6225
271-2876
2.38
¥
10,300
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
58099311
DCMT070204-PS AH6225
271-9203
2.38
¥
10,300
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
58099320
DCMT070204-PSS AH6225
269-7024
2.38
¥
10,300
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
58099329
DCMT11T304-PM AH6225
271-9225
3.97
¥
14,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
58099338
DCMT11T304-PS AH6225
271-6054
3.97
¥
14,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
58099347
DCMT11T304-PSS AH6225
271-4453
3.97
¥
14,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
58099356
DCMT11T308-PM AH6225
269-8668
3.97
¥
14,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
58099365
DCMT11T308-PS AH6225
272-0743
3.97
¥
14,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
58099381
DCMT11T308-PSS AH6225
269-7012
3.97
¥
14,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
58101675
DCMT070202-PS AH6225
432-7819
2.38
¥
10,300
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
58101709
DCMT070204-PF AH6225
432-3147
2.38
¥
10,300
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
58101718
DCMT070208-PF AH6225
432-3116
2.38
¥
10,300
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
58101727
DCMT070208-PM AH6225
432-3055
2.38
¥
10,300
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
58101761
DCMT070208-PSS AH6225
431-9898
2.38
¥
10,300
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
58101788
DCMT11T308-24 AH6225
432-1492
3.97
¥
14,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
58101797
DCMT11T312-PM AH6225
432-1471
3.97
¥
14,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
58101831
DCMT11T312-PS AH6225
431-8322
3.97
¥
14,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください