80°菱形 ネガチップ AH110

80°菱形 ネガチップ AH110 - タンガロイ

優れた耐摩耗性を実現します。

用途被削材:鋼、鋳鉄、難削材。切刃長さ(mm)L:12.9コーティングPVD適合被削材種鋼、鋳鉄、難削材チップ形状ひし形80°厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58085171CNMG120412 AH110708-3343PVDコーティングRE:1.2
11,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
58085049CNMG120408-SA AH110712-7294本体:超硬合金RE:0.8
11,000
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
58085198CNMG120412-TM AH110712-7316本体:超硬合金RE:1.2
11,000
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする