正方形 ネガチップ AH110

正方形 ネガチップ AH110 - タンガロイ

優れた耐摩耗性を実現します。

用途被削材:鋼、鋳鉄、難削材。トラスコ品番706-3181材質PVDコーティング切刃長さ(mm)12.7内接円(mm)12.7コーナーR(mm)1.2適合被削材種鋼、鋳鉄、難削材チップ形状正方形厚さS(mm)4.76穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58092426SNMG120412 AH110
12,900
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする