タンガロイ
正三角形 ネガティブタイプ インサート AH110
優れた耐摩耗性を実現します。
用途
被削材:鋼、鋳鉄、難削材。
材質
PVDコーティング
切刃長さ(mm)
16.5
内接円(mm)
9.525
適合被削材種
鋼、鋳鉄、難削材
チップ形状
三角形
厚さS(mm)
4.76
穴径(mm)
3.81
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58092776
TNMG160404 AH110
706-6643
0.4
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
58092828
TNMG160408 AH110
706-7119
0.8
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください