曜日別特売

正方形 ネガチップ T9225

正方形 ネガチップ T9225 - タンガロイ

優れた耐欠損性を実現します。
中~荒加工における第一推奨材種です。

用途旋削加工・溝入れ加工用。トラスコ品番224-3251切刃長さ(mm)12.7内接円(mm)12.7コーナーR(mm)0.4適合被削材種チップ形状正方形厚さS(mm)4.76穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58098568SNMG120404R-S T9225
12,900
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする