タンガロイ
正三角形 ネガティブタイプ インサート T9225
優れた耐欠損性を実現します。
中~荒加工における第一推奨材種です。
用途
旋削加工・溝入れ加工用。
材質
CVDコーティング
適合被削材種
鋼
チップ形状
三角形
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
切刃長さ(mm)
内接円(mm)
コーナーR(mm)
厚さS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58097326
TNMG110304 T9225
208-4818
11
6.35
0.4
3.18
¥
8,700
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58097335
TNMG160404 T9225
161-4931
16.5
9.525
0.4
4.76
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
58097351
TNMG160412-TSF T9225
161-4939
16.5
9.525
1.2
4.76
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください