正方形 ポジティブタイプ SPインサート T9225

正方形 ポジティブタイプ SPインサート T9225 - タンガロイ

優れた耐欠損性を実現します。
中~荒加工における第一推奨材種です。

用途旋削加工用。トラスコ品番225-4052切刃長さ(mm)9.53内接円(mm)9.525コーナーR(mm)0.4適合被削材種厚さS(mm)3.18穴径(mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58097719SPMT090304-24 T9225
10,400
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする