タンガロイ
円形 ポジティブタイプ RCインサート T9225
優れた耐欠損性を実現します。
中~荒加工における第一推奨材種です。
用途
旋削加工用。
トラスコ品番
225-7212
材質
CVDコーティング
タイプ
弱断続加工、強断続加工
穴径(Φmm)
D1:4.4
内接円(mm)
12
コーティング
CVD
ブレーカ
RS
適合被削材種
鋼
チップ形状
円形
厚さS(mm)
4.76
穴径(mm)
4.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
逃げ角(°)
主AN:7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58097710
RCMT1204M0-RS T9225
¥
13,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください