曜日別特売

55°菱形 ネガチップ AH905

55°菱形 ネガチップ AH905 - タンガロイ

刃先の耐凝着性および耐摩耗性に優れた材種です。

用途被削材:難削材。材質PVDコーティング切刃長さ(mm)L:15.5内接円(mm)12.7コーティングPVD適合被削材種難削材チップ形状ひし形55°厚さS(mm)4.76穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58089005DNMG150404-HMM AH905709-82010.4RE:0.4
15,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
58089161DNMG150408-HMM AH905709-86340.8RE:0.8
15,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
58089346DNMG150412-HMM AH905709-91001.2RE:1.2
15,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする