曜日別特売

80°菱形 ネガチップ AH905

80°菱形 ネガチップ AH905 - タンガロイ

刃先の耐凝着性および耐摩耗性に優れた材種です。

用途被削材:難削材。材質PVDコーティングコーティングPVD適合被削材種難削材チップ形状ひし形80°RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
切刃長さ(mm)
内接円(mm)
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58084769CNMG120404-HMM AH905708-2495L:12.912.70.4RE:0.4
11,000
9,298
10,228(税込)
翌日出荷
58085006CNMG120408-HMM AH905708-2991L:12.912.70.8RE:0.8
11,000
9,298
10,228(税込)
当日出荷
58085241CNMG160608-HMM AH905709-6933L:16.115.8750.8RE:0.8
24,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
58085259CNMG160612-HMM AH905709-7034L:16.115.8751.2RE:1.2
24,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
58085268CNMG160616-HMM AH905709-7140L:16.115.8751.6RE:1.6
24,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする