タンガロイ
正方形 ネガチップ AH905
刃先の耐凝着性および耐摩耗性に優れた材種です。
用途
被削材:難削材。
材質
PVDコーティング
切刃長さ(mm)
12.7
内接円(mm)
12.7
適合被削材種
難削材
チップ形状
正方形
厚さS(mm)
4.76
穴径(mm)
5.16
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58092417
SNMG120408-HMM AH905
706-2966
0.8
¥
12,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
58092435
SNMG120412-HMM AH905
706-3300
1.2
¥
12,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください