タンガロイ
55°菱形 ネガチップ AT9530
合金鋼加工において圧倒的な耐摩耗性を発揮します。
用途
被削材:鋼。
トラスコ品番
182-5583
材質
PVDコーティング
穴径(Φmm)
D1:5.16
切刃長さ(mm)
L:15.5
内接円(mm)
12.7
コーティング
PVD
ブレーカ
TSF
コーナーR(mm)
0.4
コーナー半径(mm)
RE:0.4
適合被削材種
鋼
チップ形状
55°ひし形
厚さS(mm)
4.76
穴径(mm)
5.16
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58097561
DNMG150404-TSF AT9530
¥
15,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください