タンガロイ
80°菱形 ネガチップ T9235
強断続切削において、高い耐欠損性を発揮します。
用途
旋削加工用。
被削材:鋳鉄。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
切刃長さ(mm)
内接円(mm)
適合被削材種
チップ形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58097886
CNMG120404 T9235
223-6779
12.9
12.7
鋳鉄
ひし形80°
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58097920
CNMG120404-TM T9235
224-4757
12.9
12.7
鋳鉄
ひし形80°
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58097938
CNMG120404-TS T9235
223-6735
12.9
12.7
鋳鉄
ひし形80°
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58097965
CNMG120404R-S T9235
223-8419
12.9
12.7
鋳鉄
ひし形80°
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58097990
CNMG120408 T9235
224-1678
L:12.9
12.7
鋼
ネガ、 80°ひし形、穴付き
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58098035
CNMG120408-DM T9235
224-6350
L:12.9
12.7
鋼
ネガ、 80°ひし形、穴付き
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58098060
CNMG120408-TM T9235
208-5880
12.9
12.7
鋳鉄
ひし形80°
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58098087
CNMG120408-TS T9235
224-0001
12.9
12.7
鋳鉄
ひし形80°
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58098105
CNMG120408-TSF T9235
226-0411
12.9
12.7
鋳鉄
ひし形80°
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58098139
CNMG120408R-S T9235
224-1585
12.9
12.7
鋳鉄
ひし形80°
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58098166
CNMG120412-DM T9235
226-0409
L:12.9
12.7
鋼
ネガ、 80°ひし形、穴付き
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58098175
CNMG120412-TH T9235
208-5906
12.9
12.7
鋳鉄
ひし形80°
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58098200
CNMG120412-TS T9235
224-6354
12.9
12.7
鋳鉄
ひし形80°
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58098209
CNMG160616-THS T9235
224-3167
16.1
15.875
鋳鉄
ひし形80°
¥
24,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください