曜日別特売

55°菱形 ネガチップ AH6235

55°菱形 ネガチップ AH6235 - タンガロイ55°菱形 ネガチップ AH6235 - タンガロイ55°菱形 ネガチップ AH6235 - タンガロイ55°菱形 ネガチップ AH6235 - タンガロイ55°菱形 ネガチップ AH6235 - タンガロイ

断続加工や大きな切り込みでの重切削で圧倒的な信頼性を発揮する材種です。

用途被削材:ステンレス鋼。切刃長さ(mm)L:15.5コーティングPVD適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形55°内容量1箱(10個)
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径(mm)
厚さS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58099645DNMG150408-SH AH6235364-3373RE:0.84.76
15,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
58099661DNMG150412-SH AH6235364-1867RE:1.24.76
15,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
58099670DNMG150416-SH AH6235364-3386RE:1.64.76
15,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
58099679DNMG150608-SH AH6235362-1338RE:0.86.35
18,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
58099688DNMG150612-SH AH6235362-1358RE:1.26.35
18,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
58099697DNMG150404R-S AH6235364-1873RE:0.44.76
15,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
58099706DNMG150404L-S AH6235362-1317RE:0.44.76
15,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
58099715DNMG150408R-S AH6235364-1838RE:0.84.76
15,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
58099731DNMG150408L-S AH6235364-1820RE:0.84.76
15,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
58099740DNMG150604R-S AH6235364-1846RE:0.46.35
18,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
58099749DNMG150604L-S AH6235362-1340RE:0.46.35
18,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
58099758DNMG150608R-S AH6235361-9691RE:0.86.35
18,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
58099767DNMG150608L-S AH6235364-3428RE:0.86.35
18,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
58100318DNMG150404-SS AH6235362-7657RE:0.44.76
15,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
58100327DNMG150408-SS AH6235362-4478RE:0.84.76
15,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
58100336DNMG150604-SS AH6235362-4575RE:0.46.35
18,800
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
58100345DNMG150608-SS AH6235362-6159RE:0.86.35
18,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
58100361DNMG150612-SS AH6235362-7698RE:1.26.35
18,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
58100370DNMG150404-SM AH6235362-2956RE:0.44.76
15,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
58100379DNMG150408-SM AH6235362-7694RE:0.84.76
15,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
58100388DNMG150412-SM AH6235362-6110RE:1.24.76
15,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
58100397DNMG150608-SM AH6235362-7708RE:0.86.35
18,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
58100406DNMG150612-SM AH6235362-7640RE:1.26.35
18,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
58100975DNMG150404-TM AH6235432-3079RE:0.44.76
15,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
58101009DNMG150408-TM AH6235432-1536RE:0.84.76
15,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
58101027DNMG150412-SS AH6235432-4628RE:1.24.76
15,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
58101061DNMG150416-TM AH6235431-9948RE:1.64.76
15,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
58101079DNMG150604-SM AH6235432-1514RE:0.46.35
18,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする