タンガロイ
55°菱形 ポジタイプ インサート AH6235
断続加工や大きな切り込みでの重切削で圧倒的な信頼性を発揮する材種です。
用途
被削材:ステンレス鋼。
適合被削材種
ステンレス鋼
チップ形状
ひし形頂角55°
内容量
1箱(10個)
全14種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
362-2986
362-2987
362-6060
362-6088
362-6135
362-6168
362-7642
362-7663
362-7668
431-6769
432-6248
432-7814
432-7831
432-9400
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58100598
DCMT070204-PSS AH6235
362-6088
2.38
¥
10,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
58100607
DCMT11T304-PSS AH6235
362-6168
3.97
¥
14,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
58100616
DCMT11T308-PSS AH6235
362-7668
3.97
¥
14,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
58100625
DCMT070204-PS AH6235
362-7642
2.38
¥
10,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
58100641
DCMT11T304-PS AH6235
362-7663
3.97
¥
14,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58100650
DCMT11T308-PS AH6235
362-2986
3.97
¥
14,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
58100659
DCMT070204-PM AH6235
362-6060
2.38
¥
10,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
58100668
DCMT11T304-PM AH6235
362-2987
3.97
¥
14,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
58100677
DCMT11T308-PM AH6235
362-6135
3.97
¥
14,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
58101691
DCMT070202-PS AH6235
432-7831
2.38
¥
10,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
58101736
DCMT070208-PM AH6235
431-6769
2.38
¥
10,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
58101770
DCMT070208-PSS AH6235
432-7814
2.38
¥
10,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
58101806
DCMT11T312-PM AH6235
432-6248
3.97
¥
14,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
58101849
DCMT11T312-PSS AH6235
432-9400
3.97
¥
14,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください