曜日別特売

ストリーム・ジェット・バー 外径旋削加工用インサート 3QP-TPM/GN

ストリーム・ジェット・バー 外径旋削加工用インサート 3QP-TPM/GN - タンガロイ

正三角形CBNインサートです。

用途外径旋削加工用。トラスコ品番825-3373タイプ連続加工切刃長さ(mm)L:2.2ブレーカなしコーナー半径(mm)RE:0.4適合被削材種高硬度材チップ形状正三角形厚さS(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主AN:11内容量1箱(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
580827053QP-TPMN160304 BX330
20,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする