タンガロイ
三角形 ポジティブタイプ TPインサート BX360
焼入れ鋼汎用加工用材種です。
用途
被削材:高硬度材。
トラスコ品番
825-3958
タイプ
連続加工、 弱断続加工
穴径(Φmm)
D1:3.4
切刃長さ(mm)
L:3.7
ブレーカ
なし
コーナー半径(mm)
RE:0.4
適合被削材種
高硬度材
チップ形状
正三角形
厚さS(mm)
3.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
逃げ角(°)
主AN:11
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58092941
TPGW130304-QBN BX360
¥
21,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください