タンガロイ
ドリル・フォース・マイスター用ドリルヘッド SMP
独自のクランプ方式で穴精度の向上と工具の長寿命化を実現します。
用途
穴あけ加工用。
トラスコ品番
859-5756
材質
PVDコーティング
コーティング
PVD
適合被削材種
鋼、ステンレス、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度材
刃径(mm)
34.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58092365
SMP345 AH725
¥
22,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください