タンガロイ
正三角形 ネガティブタイプ インサート T5125
突発的な欠損を起こしにくい強靭な材種です。
用途
被削材:鋳鉄。
材質
CVDコーティング
切刃長さ(mm)
16.5
内接円(mm)
9.525
適合被削材種
鋳鉄
チップ形状
三角形
厚さS(mm)
4.76
穴径(mm)
3.81
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58092837
TNMG160408 T5125
706-7151
0.8
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58092855
TNMG160416 T5125
706-7798
1.6
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください