タンガロイ
80°菱形 ネガチップ T9215
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。
鋼加工における第一推奨材種です。
用途
旋削加工用。
材質
CVDコーティング
コーティング
CVD
適合被削材種
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
チップ形状
ひし形80°
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
84
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
厚さS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58094316
CNMG090304-TM T9215
208-4079
L:9.7
RE:0.4
3.18
¥
10,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
58094325
CNMG090308-TM T9215
208-4080
L:9.7
RE:0.8
3.18
¥
10,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58094341
CNMG120404-37 T9215
208-4094
L:12.9
RE:0.4
4.76
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58094350
CNMG120404-AS T9215
208-4095
L:12.9
RE:0.4
4.76
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58094359
CNMG120404-TM T9215
161-4873
L:12.9
RE:0.4
4.76
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58094368
CNMG120404-TS T9215
208-4097
L:12.9
RE:0.4
4.76
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌日出荷
58094377
CNMG120404-TSF T9215
161-4874
L:12.9
RE:0.4
4.76
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58094386
CNMG120404-ZF T9215
208-4098
L:12.9
RE:0.4
4.76
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌日出荷
58094395
CNMG120408 T9215
161-4875
L:12.9
RE:0.8
4.76
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
58094411
CNMG120408-37 T9215
208-4099
L:12.9
RE:0.8
4.76
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
58094420
CNMG120408-AFW T9215
208-4100
L:12.9
RE:0.8
4.76
¥
11,200
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌日出荷
58094429
CNMG120408-AS T9215
208-4102
L:12.9
RE:0.8
4.76
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58094438
CNMG120408-ASW T9215
208-4103
L:12.9
RE:0.8
4.76
¥
11,200
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌日出荷
58094447
CNMG120408-DM T9215
208-4105
L:12.9
RE:0.8
4.76
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58094456
CNMG120408-NM T9215
208-4107
L:12.9
RE:0.8
4.76
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌日出荷
58094465
CNMG120408-TH T9215
208-4109
L:12.9
RE:0.8
4.76
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58094481
CNMG120408-THS T9215
208-4110
L:12.9
RE:0.8
4.76
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58094490
CNMG120408-TM T9215
161-4876
L:12.9
RE:0.8
4.76
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58094499
CNMG120408-TSF T9215
161-4877
L:12.9
RE:0.8
4.76
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
58094508
CNMG120408-ZF T9215
208-4111
L:12.9
RE:0.8
4.76
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58094517
CNMG120408-ZM T9215
208-4113
L:12.9
RE:0.8
4.76
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
58094526
CNMG120412-37 T9215
208-4114
L:12.9
RE:1.2
4.76
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
58094535
CNMG120412-AS T9215
208-4116
L:12.9
RE:1.2
4.76
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌日出荷
58094551
CNMG120412-ASW T9215
208-4117
L:12.9
RE:1.2
4.76
¥
11,200
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌日出荷
58094560
CNMG120412-DM T9215
208-4118
L:12.9
RE:1.2
4.76
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58094569
CNMG120412-NM T9215
208-4119
L:12.9
RE:1.2
4.76
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌日出荷
58094578
CNMG120412-TH T9215
208-4122
L:12.9
RE:1.2
4.76
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58094587
CNMG120412-THS T9215
208-4123
L:12.9
RE:1.2
4.76
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58094596
CNMG120412-TSF T9215
161-4880
L:12.9
RE:1.2
4.76
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
58094605
CNMG120412-ZM T9215
208-4124
L:12.9
RE:1.2
4.76
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58094621
CNMG120416-TH T9215
208-4126
L:12.9
RE:1.6
4.76
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌日出荷
58094630
CNMG120416-TM T9215
208-4127
L:12.9
RE:1.6
4.76
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌日出荷
58094639
CNMG160608 T9215
208-4128
L:16.1
RE:0.8
6.35
¥
24,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
58094648
CNMG160612-TH T9215
208-4130
L:16.1
RE:1.2
6.35
¥
24,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58094657
CNMG160612-THS T9215
208-4131
L:16.1
RE:1.2
6.35
¥
24,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58094666
CNMG160612-TM T9215
208-4132
L:16.1
RE:1.2
6.35
¥
24,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
58094675
CNMG160616-TH T9215
208-4133
L:16.1
RE:1.6
6.35
¥
24,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
58094691
CNMG190612-THS T9215
208-4134
L:19.3
RE:1.2
6.35
¥
30,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌日出荷
58094700
CNMG190616-TH T9215
208-4135
L:19.3
RE:1.6
6.35
¥
30,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌日出荷
58094709
CNMG190616-THS T9215
208-4136
L:19.3
RE:1.6
6.35
¥
30,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌日出荷
58094718
CNMM120412-TRS T9215
208-4137
L:12.9
RE:1.2
4.76
¥
18,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
58094727
CNMM190616-TRS T9215
208-4138
L:19.3
RE:1.6
6.35
¥
28,700
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58094736
CNMM190624-TRS T9215
208-4140
L:19.3
RE:2.4
6.35
¥
28,700
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌日出荷
58095531
CNMG090304 T9215
208-4408
L:9.7
RE:0.4
3.18
¥
10,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
58095540
CNMG090308 T9215
208-4409
L:9.7
RE:0.8
3.18
¥
10,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
58095549
CNMG120404 T9215
161-4906
L:12.9
RE:0.4
4.76
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58095558
CNMG120404-27 T9215
208-4410
L:12.9
RE:0.4
4.76
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58095567
CNMG120404-AFW T9215
208-4411
L:12.9
RE:0.4
4.76
¥
11,200
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌日出荷
58095576
CNMG120404-DM T9215
208-4412
L:12.9
RE:0.4
4.76
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58095585
CNMG120408-27 T9215
208-4413
L:12.9
RE:0.8
4.76
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ