タンガロイ
六角形 ネガティブタイプ WNインサート T9215
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。
鋼加工における第一推奨材種です。
用途
旋削加工用。
材質
CVDコーティング
適合被削材種
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
切刃長さ(mm)
内接円(mm)
コーナーR(mm)
厚さS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58102260
WNMG060408 T9215
208-4376
6.5
9.525
0.8
4.76
¥
9,700
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌日出荷
58102269
WNMG060408-TSF T9215
208-4333
6.5
9.525
0.8
4.76
¥
9,700
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
58102278
WNMG080416-THS T9215
208-4627
8.7
12.7
1.6
4.76
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌日出荷
58102287
WNMG100616-TH T9215
208-4691
10.9
15.875
1.6
6.35
¥
24,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください