タンガロイ
正三角形 ネガティブタイプ インサート T9215
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。
鋼加工における第一推奨材種です。
用途
旋削加工用。
材質
CVDコーティング
適合被削材種
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
チップ形状
三角形
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
切刃長さ(mm)
内接円(mm)
コーナーR(mm)
厚さS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58095357
TNMG160412-TSF T9215
161-4897
16.5
9.525
1.2
4.76
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58095366
TNMG220412-TM T9215
208-4302
22
12.7
1.2
4.76
¥
16,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
58095375
TNMG220416-TM T9215
208-4303
22
12.7
1.6
4.76
¥
16,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
58096547
TNMG110304 T9215
208-4672
11
6.35
0.4
3.18
¥
8,700
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌日出荷
58096556
TNMG160404 T9215
161-4908
16.5
9.525
0.4
4.76
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58096565
TNMG220412-TH T9215
208-4678
22
12.7
1.2
4.76
¥
16,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください