55°菱形 ポジタイプ インサート AH725

55°菱形 ポジタイプ インサート AH725 - タンガロイ55°菱形 ポジタイプ インサート AH725 - タンガロイ55°菱形 ポジタイプ インサート AH725 - タンガロイ55°菱形 ポジタイプ インサート AH725 - タンガロイ55°菱形 ポジタイプ インサート AH725 - タンガロイ55°菱形 ポジタイプ インサート AH725 - タンガロイ

耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。
鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。

用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
全22種類を絞り込む
トラスコ品番
22種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58086589DCGT070201N-JS AH725700-9801PVDコーティング
19,300
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
58086686DCGT070202N-JS AH725700-9810PVDコーティング
19,300
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
58086905DCGT11T302N-JS AH725700-9836PVDコーティング
23,400
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
58086991DCGT11T304N-JS AH725700-9844PVDコーティング
23,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
58087079DCMT070202-PSF AH725700-9887PVDコーティング
10,300
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
58087149DCMT070204-PM AH725700-9909PVDコーティング
10,300
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
58087185DCMT070204-PS AH725700-9933PVDコーティング
10,300
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
58087228DCMT070204-PSS AH725700-9992PVDコーティング
10,300
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
58087289DCMT070208-PM AH725701-0044PVDコーティング
10,300
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
58087307DCMT070208-PS AH725701-0079PVDコーティング
10,300
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
58087341DCMT070208-PSS AH725701-0125PVDコーティング
10,300
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
58087395DCMT11T302-PSF AH725701-0184本体:超硬合金
14,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
58087447DCMT11T304-PM AH725701-0206PVDコーティング
14,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
58087465DCMT11T304-PS AH725701-0231PVDコーティング
14,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
58087508DCMT11T304-PSF AH725701-0265PVDコーティング
14,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
58087526DCMT11T304-PSS AH725701-0290PVDコーティング
14,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
58087605DCMT11T308-PM AH725701-0338PVDコーティング
14,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
58087639DCMT11T308-PS AH725701-0362PVDコーティング
14,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
58087675DCMT11T308-PSF AH725701-0397PVDコーティング
14,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
58087700DCMT11T308-PSS AH725701-0427PVDコーティング
14,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
58087736DCMT11T312-PM AH725701-0460PVDコーティング
14,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
58087745DCMT11T312-PSS AH725701-0559PVDコーティング
14,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする